Magnet, WLDPRO
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Magnet, WLDPRO
Magnet med fast vinkel til svejsehæfteopgaver.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Perfekt til svejsehæfteopgaver med sin faste vinkel
- Stærk magnetisk kraft sikrer en pålidelig fastholdelse af metaldele under svejsning
- Robust og holdbar konstruktion, der kan modstå krævende arbejdsmiljøer
- Kompakt design gør den nem at håndtere og opbevare
- Længde: 140 mm
- Bredde: 140 mm
- Holdekraft: 40 kg
- Vinkel: 90 grader
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!