Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Magnetisk dåseholder Pakke med 3 dele
Praktisk magnetisk dåseholder i en pakke med 3, ideel til pladsbesparende opbevaring og hurtig adgang til dåser
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Alsidig til en bred vifte af spraydåser og andre dåser
- Stærke magneter sikrer sikker fastgørelse på næsten alle ståloverflader
- Ekstra skruehuller muliggør montering på ikke-magnetiske overflader
- Det sofistikerede design af den nederste clips forhindrer dåserne i at falde af
- Kompakt størrelse til pladsbesparende opbevaring og nem håndtering
To stærke NdFeB-magneter med maks. belastningskapacitet: 1.000 g
De magnetiske dåseholdere i en pakke med 3 er ideelle til praktisk opbevaring og organisering af dåser i værksteder, garager eller lagerrum. Den giver hurtig adgang til spraydåser og sikrer orden på metaloverflader.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!