Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Malerakryl
Akrylfugemasse af høj kvalitet til indendørs rudeforsegling og andre indendørs og udendørs ekspansionssamlinger
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Tætningsmassen kan coates/pudses, fremragende vedhæftning til de fleste almindelige malinger og børster
På grund af det store udvalg af malings- og laksammensætninger anbefaler vi, at du altid foretager indledende test for at udelukke eventuelle interaktioner. Forsigtig: Samlinger med tætningsmasse, der har været fuldt overmalet har tendens til at revne, når der forekommer bevægelser i samlingen, da den påførte maling generelt er mindre elastisk end tætningsmassen.
- Meget elastisk
- Stort klæbespektrum på en række standardmæssige konstruktionsoverflader
- Byggematerialeklasse B2 iht. DIN 4102
- Silikonefri
- Modstandsdygtig over for ældning, vejrpåvirkninger og UV
- Lugtfri
Vores produkter med EMICODE-mærket har lav emission/er miljøkompatible. EMICODE-klassificeringssystemet tildeler mærker til byggevarer, der overholder de meget strenge sundheds- og miljøkrav fra anerkendte institutter.
Ikke egnet til brug i bygningskonstruktionssamlinger i overensstemmelse med DIN 18540. På grund af det store udvalg af malings- og laksammensætninger anbefaler vi, at du altid foretager indledende test for at udelukke eventuelle interaktioner. Forsigtig: Tætningsmassesamlinger, der er blevet malet over, har tendens til at revne, når der opstår bevægelse i samlingen, da den påførte maling generelt er mindre elastisk end tætningsmidlet. Hærdningstiden afhænger af påføringstemperaturen, vejret og overfladefugt. Hastigheden forsinkes betydeligt i koldt, fugtigt vejr. Misfarvning kan forekomme i træ, der indeholder tanninsyre. Ved lodrette samlinger skal du være opmærksom på tætningsmassens hærdningsadfærd. Kan forårsage korrosion på metaller som stål, kobber og forzinkede underlag.
Stående vand bør undgås i akrylsamlingen, da dette kan føre til erosion.
Akryl er meget ustabil med hensyn til vandoptagelse og -frigivelse. Da diffusionsadfærden også ændrer sig som følge af forskelle i vandadsorption i materialet, kan hverken vanddampdiffusionsmodstanden (μ) eller den diffusionsækvivalente luftrumstykkelse (SD) måles på dette materiale i overensstemmelse med DIN EN 12572. Værdien 5.000 er den gennemsnitsværdi, der opnås ved test.
Må ikke benyttes ved brugsmål, der involverer kontakt med forkomprimerede forseglingstape.
Malingsakryl er ikke egnet til limning eller udfyldning af hulrum. På grund af det store antal tilgængelige lak- og glaseringsformler skal der, især på alkydmaling og pulverlakeret aluminium, altid udføres en egnethedstest på overfladen først.
Testet i overensstemmelse med EN 15651, del 1
- Brandadfærd: Klasse E
- Stabilitet under belastning: ≤ 3 mm
- Volumentab: ≤ 25 %
- Trækstyrke efter nedsænkning i vand (ved 23 °C), strækbart: ≥ 100 %
- Holdbarhed: Bestået
EMICODE EC1plus: Meget lav emission: EMICODE-systemet gør det muligt at vurdere produktets påvirkning af indeklimaet i et byggeri. Produkter med meget lav emission mærkes med EC1plus.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Kan kun anvendes udendørs i begrænset omfang
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Ekspansionsfuger indendørs og udendørs. I rudeforseglingssystemet: Inderforsegling af malerakryl og vindues- og facadetæt yderforsegling.
Vedhæftningsoverfladerne skal være rene, tørre og ikke-porøse. Priming forbedrer vedhæftningen på porøse og meget absorberende underlag. Overhold informationsbladet "Retningslinjer for brug af fugemasser". Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!