Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Malermåtte

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Malermåtte

Universel beskyttelse af gulve ved maler- og renoveringsarbejde

  • Materiale: 60 % bomuld, 40 % syntetiske fibre
  • Farve: Grå-granuleret
  • Rullebredde: 1 m
  • Rullelængde: 50 m
  • Belægningsvægt pr. m²: 200 g
  • Antal ruller pr. palle: 24 STK
  • Produktvægt (pr. vare): 190,560 g
  • Tykkelse: 1,7 mm
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
Varenr. Materiale Farve Rullebredde Rullelængde Antal PE
Pris/PE
0818050090
60 % bomuld, 40 % syntetiske fibre Grå-granuleret 1 m 50 m
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
Meget absorberende, og foliebelægningen forhindrer gennemtrængning


  • Folie forhindrer, at lækager løber eller spredes

  • Snavs på sko og tøj overføres ikke til andre områder


  • Sikkert greb på grund af skridsikker folie på undersiden

  • Nemt at lægge og skære ud

  • Miljøvenlig, da produktet er fremstillet af naturlige råmaterialer, let at bortskaffe.
Bemærk

Produktet skal placeres med siden, der er beklædt med folie, ned mod gulvet.

Vi tilbyder denne rådgivning baseret på vores egne forsøg og erfaringer og ud fra vores bedste overbevisning. Det anbefales,at man selv laver en test før anvendelse! Se det tekniske datablad for yderligere oplysninger.