Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Fibertommestok

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Fibertommestok

Nøjagtighedsklasse III

  • Materiale: Fiber
  • Præcisionsklasse: III
  • Antal kædeled: 10 STK

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Maks. længdemåleområde Materiale Præcisionsklasse Antal kædeled Antal PE
Pris/PE
071564 625
200 cm Fiber III 10 STK
1 stk.
071564 626
100 cm Fiber III 10 STK
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
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
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
Måleenhed


  • mm/mm