Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Analogt manometer med kabinet i rustfrit stål, båndring og fastgørelsesflange; måleur i aluminium med en uudslettelig skala i bar og psi
Beklædning
Glycerinfyldt kabinet i rustfrit stål med overtryksventil
Måleurets størrelse
Diam. 63 mm eller diam. 100 mm
Fastgørelsesflange
AISI 304 rustfrit stål med tre huller
Nål
Sortmalet aluminium
Glas
Klart polykarbonat
Tilslutning
Messing, til tryk fra 0 til 600 bar med indvendig nippel fra 0,8 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!