Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Dækpumpeenhed MAST AIR®
Standardkapacitet - til oppumpning og overvågning af dæktryk med trykknap
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Robust ABS-kabinet med slagfast manometer med gummi
- Vandtæt manometer med decimaltalskive (1 bar er opdelt i 10 dele) for nem og præcis værdiaflæsning
- Alle komponenter er lavet af korrosionsbestandige materialer, der også kan bruges udenfor
- Drejelige indgangs- og udgangsluftfittings, som forhindrer slangerne i at blive snoet
MAST AIR dækpumpen skal være tilsluttet trykluftnettet, selv når der kun kontrolleres tryk
Vigtigt: Mast Air- og Eurodainu-enheder er i overensstemmelse med EU-direktiv 86/217/EØF og AFNOR-standard R63-302. Hver enhed leveres med et trykcertifikat for køretøjsdækmanometre, som indeholder følgende oplysninger:
- Direktiv/standardreferencer
- Modelgodkendelsesattest
- Serienummer
- Nøjagtighedskontrol (kalibrering)
Vi anbefaler, at du opbevarer dette dokument et sikkert sted!
Model godkendt i henhold til 86/217/EØF
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!