Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Til at løsne skruer, bolte og møtrikker, selv om de er blokeret af oxidering
Til 1/2" fatninger og 5/16" bits
Anvendes, når der kræves vridningsmoment, som ikke kan opnås med normale skruetrækkere
Maksimal manøvredygtighed og stor styrke takket være den særlige drejemekanisme
I metalboks
Indhold:
- 1 bitholderfatning 1/2" 5/16"
- 1 bit 5/16" 1,2 x 8 mm lige kærv
- 1 bit 5/16" 1,6 x 10 mm lige kærv
- 1-bit 5/16" PR2 kryds kærv
- 1-bit 5/16" PR3 kryds kærv
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!