Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skæremaskine MINICUT 5-50
MiniCut 5-50 er en lille skæremaskine med et meget kompakt og robust design, velegnet til skæring af rør til hydrauliksektoren, op til 2" 2SN, og til industrisektoren, med en maks. diameter på op til 70 mm
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Det er meget driftssikker og meget nemt at bruge. Det nye håndtagsdesign giver nem adgang fra fronten, og transmissionen letter skæringen. MiniCut 5-50 fås i forskellige versioner afhængigt af kravene til brug og er et ideelt udstyr til servicebiler eller i værksteder, der er udstyret til mindre serieproduktion af rør
- √ Hurtig og nem at betjene
- √ Rent, lige snit
- √ Lavt støjniveau
- √ Sikker
- √ Driftssikker
- √ Røgudsugningstilslutning
- √ Affaldskasse
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!