Håndtapsæt HSS DIN 352, 3 dele
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Håndtapsæt HSS DIN 352, 3 dele
Bestående af en spidstap (form A), en anden tap (form D) og en tredje tap (form C) til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
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
- Opfylder DIN 352
- Til metriske ISO-gevind i overensstemmelse med DIN 13
- Består af en spidstap, en mellemtap og en bundtap
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!