Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Apparathjul med drejebeslag
Massive standardgummidæk, stålpladefælge
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Glidelejenav
- Beskadiger ikke gulvet
- Styrke: 83±5 Shore A
- Fælgen består af to stålpladeskiver, nittede og elektroforzinkede
- Lavt støjniveau
- Lav rullemodstand
- Anvendelsestemperatur: -20 °C til +60 °C
- Elektrolytisk galvaniseret stålpladehus
- Dobbelt kuglekrave med fedtsmøring
- Støvbeskyttelsesring
De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!
Til fugtige miljøer. Modstandsdygtigt over for fortyndede syrer. Ikke modstandsdygtigt over for organiske opløsningsmidler og olier. Disse hjul anvendes f.eks. på værksteds- og monteringsvogne, lastruller, servicevogne, rulleborde og affaldsbeholdere.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!