Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Maskinsnittap HSCo blå ring, bundhul DIN 371/376
Maskinsnittappen med blå ring til generel, bredspektret anvendelse ved langspån, ikke-legerede ståltyper op til en styrke på 850 N/mm².
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter



Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Skæregeometri præcist tilpasset til stålmaterialer
- Optimeret mikrogeometri og diagonalt trindelt gevindstykke til høj processikkerhed og længere levetid sammenlignet med sammenlignelige maskinsnittapper
- Tilstrækkeligt kølemiddel og smøremiddel skal tilføjes ved gevindskæring.
- For tilpasning af maskinsnittap/materiale, se oversigtstabellerne
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!