Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Maskinsnittap HSCo blå ring, bundhul DIN 371/376
Maskinsnittap HSCo blå ring, bundhul DIN 371/376 - 1
Maskinsnittap HSCo blå ring, bundhul DIN 371/376 - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Maskinsnittap HSCo blå ring, bundhul DIN 371/376

Maskinsnittappen med blå ring til generel, bredspektret anvendelse ved langspån, ikke-legerede ståltyper op til en styrke på 850 N/mm².

  • Gevindtype: M
  • Materiale, der skal bearbejdes: Stål
  • Hultype: Blindhul ≤ 2,5 x D
  • Egnet til maskintype: Fræse-/borecenter, Magnetboremaskine
  • Kvalitet: ZEBRA-Premium
  • Skæremateriale: HSCo
  • Overflade: Ulegeret
  • Form: C
  • Drej-vinkel: 40° (højre)
  • Skafttype: Cylindrisk med firkantet drev
  • Tolerance for snittapper: ISO 2 (6H)
  • Egnet til trækstyrke: 850 N/mm²
  • Levetid (punktsystem): 2 af 4 punkter
  • Korrekthed ift. måler (punktsystem): 4 af 4 punkter
  • Alsidighed (punktsystem): 1 af 4 punkter
  • Skæreadfærd (punktsystem): 3 af 4 punkter
  • Spåndannelse (punktsystem): 2 af 4 punkter
  • Materialeundergruppe: Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 11-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Gevindtype x nominel diameter Stigning Længde Skaftdiameter Antal PE
Pris/PE
0653010
M10 1,5 mm 100 mm 10 mm
1 stk.
0653012
M12 1,75 mm 110 mm 9 mm
1 stk.
0653014
M14 2 mm 110 mm 11 mm
1 stk.
0653020
M20 2,5 mm 140 mm 16 mm
1 stk.
0653024
M24 3 mm 160 mm 18 mm
1 stk.
065303
M3 0,5 mm 56 mm 3,5 mm
1 stk.
065305
M5 0,8 mm 70 mm 6 mm
1 stk.
065306
M6 1 mm 80 mm 6 mm
1 stk.
065308
M8 1,25 mm 90 mm 8 mm
1 stk.
065304
M4 0,7 mm 63 mm 4,5 mm
1 stk.
0653016
M16 2 mm 110 mm 12 mm
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
  • Skæregeometri præcist tilpasset til stålmaterialer

  • Optimeret mikrogeometri og diagonalt trindelt gevindstykke til høj processikkerhed og længere levetid sammenlignet med sammenlignelige maskinsnittapper
Bemærk
  • Tilstrækkeligt kølemiddel og smøremiddel skal tilføjes ved gevindskæring.

  • For tilpasning af maskinsnittap/materiale, se oversigtstabellerne