Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Maskinsnittap HSCo gul ring professionel aluminium gennemgående hul DIN 371/376
Det professionelle værktøj til maskinel bearbejdning af aluminium og aluminiumlegeringer ≤ 10 % silikone. Også velegnet til langspånet plast, zink og kobber.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter



Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Skæregeometri præcist tilpasset til aluminium
Reduceret risiko for udbrud ved værktøjets skærekanter
Optimeret mikrogeometri
Meget god spånfjernelse
Spiralspidsen og den udglattede overflade på materialet i grunddesignet minimerer materialefastklæbning og garanterer en god spånfjernelse.
- Ved gevindskæring skal tilstrækkeligt kølemiddel og smøremiddel tilføjes.
- Se oversigtstabellerne vedrørende tilpasning af maskinsnittap/materiale
Før snittappens retning vendes er det meget vigtigt at fjerne hele værktøjets spiralspids fra borehullet. Ellers kan det få skærekanter til at flosse eller værktøjet til at knække.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!