Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Maskinsnittap HSCo grøn ring gennemgående hul DIN 371/376
Maskinsnittap til lavpris og til behandling af legeret og højlegeret stål (rustfrit stål) samt rustresistent og syrebestandigt stål. Også velegnet til bearbejdning af konventionelle stålmaterialer op til en styrke på 850 N/mm².
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter



Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Værktøjsgeometri nøjagtigt tilpasset til rustfrit stål med øget frivinkel
- Tilstrækkeligt kølemiddel og smøremiddel skal tilføjes ved gevindskæring.
- For tilpasning af maskinsnittap/materiale, se oversigtstabellerne
Før snittappens retning vendes skal hele værktøjets spiralspids fjernes fra borehullet. Ellers kan det få skærekanter til at flosse eller værktøjet til at knække.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!