Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Maskinsnittap HSCo gul ring professionel aluminium bundhul DIN 371/376
Det professionelle værktøj til maskinel bearbejdning af aluminium og aluminiumlegeringer ≤ 10 % silikone. Også velegnet til langspånet plast, zink og kobber.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter



Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Skæregeometri præcist tilpasset til aluminium
Større spånrum og øget vinkel på spiral
Reduceret risiko for udbrud ved værktøjets skærekanter
Optimeret mikrogeometri
Meget god spånfjernelse
Den udglattede overflade på grunddesignet minimerer materialefastklæbning og garanterer en god spånfjernelse.
- Ved gevindskæring skal tilstrækkeligt kølemiddel og smøremiddel tilføjes.
- Se oversigtstabellerne vedrørende tilpasning af maskinsnittap/materiale
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!