Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
HSCo højtydende maskintap til blindhuller DIN 371/376
HSCo højtydende maskintap til blindhuller DIN 371/376 - 1
HSCo højtydende maskintap til blindhuller DIN 371/376 - 2
HSCo højtydende maskintap til blindhuller DIN 371/376 - 3
HSCo højtydende maskintap til blindhuller DIN 371/376 - 4
HSCo højtydende maskintap til blindhuller DIN 371/376 - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

HSCo højtydende maskintap til blindhuller DIN 371/376

Den højtydende snittap med den nyudviklede generation af skafter (en kombination af polygoner og cylindriske skafter (Ø M4-M12)) til alsidig brug med næsten alle maskiner og materialer, f.eks. almindeligt stål, rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandigt stål og stål med stor trækstyrke på op til 1200 N/mm² og støbematerialer. Også velegnet til ikke-jern-metaller såsom aluminium, aluminiumslegeringer, bronze og plast.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 13-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Fleksibel anvendelse i akku boremaskiner og hånd-, fritstående og søjleboremaskiner


Polygonakslen forhindrer rotation i borepatronen, sikrer optimal kraftoverførelse og beskytter borepatronen mod skader.



Velegnet til almindelige applikationer, f.eks. i CNC-bearbejdningscentre med spændepatroner eller kompensationspatroner


Lige aksel holdes på plads af det firkantede beslag



Giver procespålidelighed i næsten alle materialer


Nyudviklet værktøjsgeometri med reduceret hældningsvinkel samt optimeret frivinkel og mikrogeometri



Enestående ydeevne


Fremragende spånfjernelse, forhindrer spånophobning



Fås kun hos Würth

Bemærk
  • Tilstrækkeligt kølemiddel og smøremiddel skal tilføjes ved gevindskæring.

  • For tilpasning af maskinsnittap/materiale, se oversigtstabellerne
Anvendelsesområde