Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Maskintap HSCo NeoTap grøn gennemgående hul DIN 371/376
Maskintap HSCo NeoTap grøn gennemgående hul DIN 371/376 - 1
Maskintap HSCo NeoTap grøn gennemgående hul DIN 371/376 - 2
Maskintap HSCo NeoTap grøn gennemgående hul DIN 371/376 - 3
Maskintap HSCo NeoTap grøn gennemgående hul DIN 371/376 - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Maskintap HSCo NeoTap grøn gennemgående hul DIN 371/376

Det innovative specialistbor til behandling af legeret og højlegeret stål (rustfrit stål) samt rustresistent og syrebestandigt stål. Også velegnet til bearbejdning af konventionelle stålmaterialer op til en styrke på 1.200 N/mm².

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 10-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Nyudviklet geometri, der kombinerer en venstrehåndsspiral og en spiral-tap


Optimeret, pålidelig spånfjernelse



Homogeniseret overfladestruktur takket være den nyeste efterbehandlingsproces


Fremragende spånfjernelse



Ekstra lang rille


Optimeret kølevæskeforsyning til dybe gevind



Vinkel præcist skræddersyet til rustfrit stål



Op til 50 % længere levetid sammenlignet med almindelige maskintapper



Fås kun hos Würth



Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze

Bemærk

Tilstrækkelig kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved gevindskæring.