Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
HSCo Multi Special maskintap med MF-gevind til blindhuller DIN 374
HSCo Multi Special maskintap med MF-gevind til blindhuller DIN 374 - 1
HSCo Multi Special maskintap med MF-gevind til blindhuller DIN 374 - 2
HSCo Multi Special maskintap med MF-gevind til blindhuller DIN 374 - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

HSCo Multi Special maskintap med MF-gevind til blindhuller DIN 374

Den alsidige snittap til boring af fine, metriske gevind til universalbrug i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm², rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller som f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze og plast.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 9-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Til arbejde i et omfattende udvalg af materialer


Den universelle geometri muliggør bearbejdning af mange forskellige materialer.



Lang levetid og god procespålidelighed


X-tillægget sikrer øget levetid og procespålidelighed.



Meget god vedhæftningsevne for kølevæsker og smøremidler samt mindsket tendens til ophobning af materialer


Den vaporiserede overflade gør det muligt for kølevæsker og smøremidler at holde sig godt fast og reducerer tendensen til aflejring.

Bemærk
  • Tilstrækkelig kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved gevindskæring.

  • For tilpasning af maskintap/materiale, se oversigtstabellerne