Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
HSCO Multi Special maskinsnittap med UNF-gevind til gennemgående huller
Den alsidige gevindtap til boring af UNF-gevind til universalbrug i stål op til en styrke på 1.000 N/mm², rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller som f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze og plast.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Til arbejde i et omfattende udvalg af materialer
Den universelle geometri muliggør bearbejdning af mange forskellige materialer.
Lang levetid og god procespålidelighed
X-godtgørelsen sikrer øget levetid og procespålidelighed.
Meget god vedhæftningsevne af kølemidler og smøremidler samt mindsket tendens til opbygning af materialer
Den fordampede overflade gør det muligt for kølemidler og smøremidler at holde sig godt fast og reducerer tendensen til aflejring.
Tilstrækkelig kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved gevindskæring.
Før snittappens retning vendes, skal hele værktøjets spiralspids fjernes fra borehullet. Ellers kan det få skærekanter til at flosse eller værktøjet til at knække.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!