Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
HSCo Multi Special-maskintap med UNF-gevind til blindhuller
Den alsidige snittap til boring af UNF-gevind til universalbrug i stål op til en styrke på 1.000 N/mm², rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller som f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze og plast.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Til arbejde i et omfattende udvalg af materialer
Den universelle geometri muliggør bearbejdning af mange forskellige materialer.
Lang levetid og god procespålidelighed
X-tillægget sikrer øget levetid og procespålidelighed.
Meget god vedhæftningsevne for kølevæsker og smøremidler samt mindsket tendens til ophobning af materialer
Den vaporiserede overflade gør det muligt for kølevæsker og smøremidler at holde sig godt fast og reducerer tendensen til aflejring.
Tilstrækkelig kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved gevindskæring.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!