Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
HSCO Multi specialmaskintap, lang Gennemgående hul
Lang version til universel brug med stål, rustfrit stål, støbte metaller og ikke-jernholdige metaller op til en trækstyrke på 1.200 N/mm²
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ekstra langt skaft
- Egnet til dybe gevind og svært tilgængelige steder
Geometri og overflade
- Meget fleksibel brug med stort set ethvert materiale på grund af den universelle geometri
- Skærgeometri med reduceret spånvinkel og optimeret frigangsvinkel og mikrogeometri muliggør lang levetid og høj procespålidelighed
- Fordampet overflade giver fremragende vedhæftning af kølevæsker og smøremidler samt reduceret ophobning af materialeaflejringer
Produktemballagen er fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald) og kan yderligere genanvendes
Tilstrækkelige mængder kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved gevindskæring.
Før gevindtappens retning vendes, skal hele værktøjets spiralgevindtap fjernes fra borehullet. Ellers kan det få skærekanter eller værktøjet til at knække.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!