Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
HSCo højtydende maskintap til gennemgående huller DIN 371/376
Den højtydende snittap med den nyudviklede generation af skafter (en kombination af polygoner og cylindriske skafter (Ø M4-M12)) til alsidig brug med næsten alle maskiner og materialer, f.eks. almindeligt stål, rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandigt stål og stål med stor trækstyrke på op til 1200 N/mm² og støbematerialer. Også velegnet til ikke-jern-metaller såsom aluminium, aluminiumslegeringer, bronze og plast.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fleksibel anvendelse i akku skruetrækkere og hånd-, søjle- og standerboremaskiner
Polygonskaftet forhindrer rotation i borepatronen, sikrer optimal kraftoverførelse og beskytter borepatronen mod skader.
Velegnet til almindelige applikationer, f.eks. i CNC-bearbejdningscentre med spændepatroner eller kompensationspatroner
Det lige skaft holdes på plads af den firkantede fatning
Kan anvendes forsvarligt i næsten alle materialer
Nyudviklet værktøjsgeometri med reduceret hældningsvinkel samt optimeret frivinkel og mikrogeometri
Enestående ydeevne
Fremragende spånfjernelse, forhindrer spånophobning
Fås kun hos Würth
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
- Tilstrækkeligt kølemiddel og smøremiddel skal tilføjes ved gevindskæring.
- For tilpasning af maskinsnittap/materiale, se oversigtstabellerne
Før snittappens retning vendes skal hele værktøjets spiralspids fjernes fra borehullet. Ellers kan det få skærekanter til at flosse eller værktøjet til at knække.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!