Skruetvinge helt i stål med t-greb
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skruetvinge helt i stål med t-greb
Til fleksibel, elastisk og skånsom fastspænding af arbejdsemner med robust håndtag
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kan tilpasses arbejdsemnet
- Ekstremt praktisk skruetvinge med enkel håndtering
- Højt tilspændingsmoment med det robuste og brugervenlige t-greb
- Den bevægelige specialtrykplade kan drejes op til 35° for optimal tilpasning til materialet
Robust og slidstærk
- Fås i forskellige spændebredder, hvilket gør den velegnet til en lang række anvendelsesformål
- Det robuste t-greb, det forstærkede glidebeslag og faste beslag og spindlen med rullet, belastningshærdet trapezgevind giver maksimal håndteringseffekt
- Materialer af høj kvalitet og et enkelt design gør den ekstremt holdbar
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!