Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
Den perfekte løsning til forstærkninger og hårde materialer med en innovativ og symmetrisk hovedgeometri med fire skærekanter og en ny multizone-fremføringsspiral med en optimeret diameter
Boret med en overkommelig pris til generel, bredspektret anvendelse i stål op til 700 N/mm² styrke.
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Vores skæreskive med lang levetid og maksimal skæreydelse
Kan bore igennem stort set ethvert materiale
Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, bred anvendelighed i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm2 og støbejern.
Den robuste skæreskive med høje ydeevneværdier.
Til rene, flossefri adskillelses- og dykskæringer
Vario-tandafstand til vibrationsfri skæring uden grater
Stiksavklinge af høj kvalitet til krævende anvendelser. Til skæring af f.eks. træ- og pladematerialer
Til nem og hurtig beskæring af grønne træer
Den højtydende savklinge til ekstremt krævende anvendelser med høj skæreevne og lang levetid. Til adskillelse og dykskæring i metal
Det originale SMART STEP-spiralbor med patentanmeldt trappeborsspidsgeometri med ekstremt ujævn stigning (fra diam. 2,5 mm) til endnu hurtigere og mere komfortabel boring med uovertruffen præcision og brugslevetid
En allrounder på byggepladsen til grove adskillelses- og dyksnit
Det prisbillige og robuste montagebor til boring i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm².