Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
Den perfekte løsning til forstærkninger og hårde materialer med en innovativ og symmetrisk hovedgeometri med fire skærekanter og en ny multizone-fremføringsspiral med en optimeret diameter
Boret med en overkommelig pris til generel, bredspektret anvendelse i stål op til 700 N/mm² styrke.
Til rene, flossefri adskillelses- og dykskæringer
Præcisionsstålbor til almindelige anvendelser i stål op til 1.000 N/mm² samt i støbejern.
Kan bore igennem stort set ethvert materiale
En allrounder på byggepladsen til grove adskillelses- og dyksnit
Den robuste skæreskive med høje ydeevneværdier.
Stiksavklinge af høj kvalitet til krævende anvendelser. Til skæring af f.eks. træ- og pladematerialer
Det prisbillige, robuste montagebor til hurtigt arbejde i rustfrit stål og varmebestandige ståltyper, bred anvendelighed i stål med en styrke på op til 1.000 N/mm2 og støbejern.
Vores skæreskive med lang levetid og maksimal skæreydelse
Ekstremt hurtig rengøring og maksimal levetid ved fjernelse af svejsesømme, afskalning, korrosion og belægninger.
Klinge med dobbeltradet Japan fortanding
Borer op til 10 gange hurtigere end et almindeligt spadebor
Til nem og hurtig beskæring af grønne træer
Den højtydende savklinge til ekstremt krævende anvendelser med høj skæreevne og lang levetid. Til adskillelse og dykskæring i metal