Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Maxilifter-håndtag
Maxilifter-håndtag - 1
Maxilifter-håndtag - 2
Maxilifter-håndtag - 3
Maxilifter-håndtag - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Maxilifter-håndtag

Trækhåndtag til følsom og præcis udligning af deformationer. Et velegnet supplement til Dent Lifter, PinPuller, Triple Claw og Dent Killer
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
Meget økonomisk


Maxilifter-håndtaget har en lang række anvendelser takket være særligt tilbehør



Maxilifter-håndtaget fungerer som en tredje hånd


Din frie hånd kan aktivt støtte opretningsprocessen



Betjening af Maxilifter med den ene hånd betyder at den anden hånd er fri til at hamre på kanterne af bulen


De genoprettede buler har større stabilitet og mindre spænding end dem, der kun er repareret med en glidehammer



Bedre adgang selv under håndtaget


Stor størrelse for optimalt arbejde med panelhammer. Samlet længde 700 mm, højde 115 mm



Gummipude til skånsom støtte


Forhindrer utilsigtet beskadigelse af lakken

Bemærk

Hvis det er muligt placeres foden på et plant og stabilt punkt. Jo længere anvendelsespunktet er fra foden, jo mindre kraft udøves der på foden.