Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Møbelglidesko
Møbelglidesko - 1
Møbelglidesko - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Møbelglidesko

Til at lime på

  • Materiale: Filt
  • Længde: 200 mm
  • Bredde: 100 mm
  • Materialetykkelse: 3,5 mm

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Farve Materiale Længde Bredde Antal PE
Pris/PE
0683550335
Hvid Filt 200 mm 100 mm
1 stk.
0683550336
Sort Filt 200 mm 100 mm
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
  • Materialetykkelse: 3,5 mm
Bemærk

Må kun anvendes på fedtfri og rene overflader.

De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!