Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Mejselhammer MH 11-XE
Kraftfuld og vibrationsdæmpende 11 kg mejselhammer med SDS-max-optag.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Justerbar slagstyrke
Slagstyrken kan reduceres eller øges ved at dreje på det elektroniske justeringshjul.
Ikke-trættende arbejde
De 12 låsbare mejselindstillinger gør det muligt at tilpasse til enhver arbejdsvinkel.
Hurtig boring og yderst smidig drift
Antivibrationssystemet beskytter brugerens led. Kortere boretider med høj slagstyrke.
Indikation af fejlfunktioner
Service-LED'en angiver fejlfunktioner og en forestående kulbørsteudskiftning.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!