Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
S borspidsbits i metal
HSS metalborekrone er udstyret med et centreringspunkt, der er specielt beregnet til boring uden mærkning
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Centreringspunkt
- Giver en hurtig og præcis borestartposition uden huller eller mærkning
- Specielt tilpasset til boring af rør og flex
- Specielt tilpasset til håndboring med en bærbar boremaskine
Særligt skarpe spor
- Til boring af rene huller og ingen grater, når boret fjernes
Kvalitetsslebet bitspids
- Højtydende præcisionsbor med en fremragende lang levetid
- Produceret i Frankrig
Denne borespidsbit er ideel til alle anvendelser, der kræver boring uden mærkning
Egnet til boring i legeret og ulegeret stål (op til en omtrentlig styrke på 1000 N / mm²), aluminium eller PVC-profiler, tynde paneler, PVC/plast, hårdt eller blødt træ og plast
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!