Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Metalrens
Effektiv metalslibepasta til fjernelse af det mest genstridige snavs fra metal. NSF-certificeret.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Indeholder aktiveret citronsyre
Genstridigt snavs såsom metaloxidation, overfladerust, ir, kalk og kedelsten fjernes sikkert og skånsomt fra materialerne
Naturligt aluminiumoxid bruges som slibemiddel
- Understøtter effektiv rengøring med forskellige kornstørrelser
- Den sfæriske form og hårdhed* af aluminiumoxid sikrer skånsom, mild og alligevel effektiv rengøring
Beskyttende additiver med fugtighedsgivende egenskaber
- Danner en glat, vandafvisende overflade
- Effektiv til forebyggelse af tilsmudsning
Meget tyktflydende og kører derfor ikke på lodrette overflader
Testet til brug på steder, hvor fødevarer forarbejdes og opbevares
Sikker at bruge i områder, hvor fødevarer forarbejdes eller opbevares, f.eks. handelskøkkener, kantiner, slagterier, levnedsmiddeltransport osv.
Undgå direkte kontakt med fødevarer. Må ikke anvendes på anodiseret aluminium samt galvaniserede eller lakerede overflader.
Anbefaling: Forrens med kraftfuld rens til rustfrit stål, art.-nr. 08931212. Plejeolie til rustfrit stål, art.-nr. 08931210, optimerer rense- og plejeeffekten og giver således en perfekt overfladefinish.
Mohs' hårdhedsskala:
- Talkum 1
- Gips 2
- Apatit 5
- Kvarts 7
- Aluminiumoxid (slibende) 8
- Safir 9
- Diamant 10
NSF A1-registreret (nr.: 135792), opfylder forskrifterne i USDA A1
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til metaloverflader af rustfrit stål, krom, messing, kobber, aluminium, guld og sølv. Kan bruges på køretøjer, teknisk udstyr, i hjemmet og i fødevareforarbejdningsindustrien. Til miljøvenlig fjernelse af anløbning. Også velegnet til glas og glaskeramik.
Påfør sparsomt på den overflade, der skal rengøres. Polér ensartet med en fugtig/våd svamp eller klud ved at arbejde i en cirkulær bevægelse. Behandl hele overfladen. Skyl med vand, så der ikke efterlades rester.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!