Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
1/4" SKRALDE MED VENDEGREB Minidesign
Med hurtigudløser til forlængerhåndtag
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Hurtigudløser til forlængerhåndtag
- Designet til brug sammen med ethvert 1/4" C6.3 drev til forlænger
- Gør det nemt at forbedre drejningsmomentet under brug
1/4" sekskantdrev
- Direkte forbindelse med 1/4" bit
- Bruges sammen med fatninger og tilbehør via adapter
60 tænder
- til brug ved trange pladsforhold
Greb til reversering
- Skift hurtigt og nemt mellem tilspænding og løsning
Drejeskive
- Hurtig drejning under lavere drejningsmoment
Robust design, maks. moment op til 65 Nm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!