Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Mikrofiberklud
Mikrofiberklud - 1
Mikrofiberklud - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Mikrofiberklud

Mikroaktiv klud ideel til service og vedligeholdelse af køretøjer
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
Fremragende rengøringseffekt


  • Når den er tør

Tiltrækning af støv med statisk effekt


  • Når den er våd

Fjerner groft og fedtet snavs



Rengør uden brug af rengøringsmidler


  • Omkostningsbesparende

  • Lav miljøpåvirkning


Uden syninger


Efterlader ingen ridser



Kan vaskes i maskine ved op til 60 °C


  • Må ikke vaskes med skyllemiddel

  • Skal lufttørre efter brug
Bemærk

Vaskbar op til 60 °C (brug ikke skyllemiddel)

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.