Mikrofibermoppe
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Effektiv rengøring
- God sugeevne
- Striber af polyamid reducerer friktionen og gør det muligt at skrubbe overfladen uden at ridse den
Let at montere på fremfører
- Med gripbagside
God holdbarhed
- På grund af gripbagsiden er der ingen syninger, der kan gå i stykker
- Tåler daglig maskinvask
- Estimeret levetid på 100 - 500 vaske alt efter temperatur og vaskemiddel
Anvendelsesområde
Til indendørs brug. Kan anvendes til tør- og fugtmetoden.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!