Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Mikrofiberaftørringsklud
Oplev uovertruffen rengøring med vores mikrofibertørreklud, fremstillet af 87 % polyester og 13 % polyamid. Dens lange luv giver et blødt touch, der sikrer ridsefri brug på alle overflader. Med fremragende vandabsorption efterlader den overfladerne rene og skinnende. Den kan genbruges, holder længe og er perfekt til alle dine rengøringsbehov.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Uovertruffen rengøringseffekt
Den unikke blanding af polyamid- og polyesterfibre løfter ubesværet snavs, støv og fedt og efterlader overfladerne upåklageligt rene
Fantastisk dækning, effektiv aftørring
Med rigelige dimensioner dækker du mere overfladeareal på kortere tid, hvilket gør aftørringen hurtigere og mere effektiv
Hurtig og effektiv
Enestående vandabsorption betyder, at overfladerne er rene, tørre og skinnende på få sekunder
Skånsom på alle overflader
Den lange, bløde luv sikrer en ridsefri oplevelse, hvilket gør den sikker at bruge på selv de mest sarte overflader, fra glas til maling
Let og nem at bruge
Letvægtsdesignet giver ubesværet håndtering og manøvrering, hvilket reducerer træthed under rengøring
Elegant og levende
Den iøjnefaldende røde farve føjer et strejf af elegance til din rengøringsrutine
Genanvendelig og langtidsholdbar
Reducer spild, og spar penge! Denne holdbare mikrofiberklud er genanvendelig og udviklet til at modstå utallige vaske, hvilket gør den til en bæredygtig og omkostningseffektiv rengøringsløsning
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!