Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Mini nylonfleeceskive Kompatibel med 3M Roloc-system
Kompatibel med 3M Roloc-system
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Slibekorn: Siliciumkarbid
Fleksibel, åben fleecestruktur
- Ideel tilpasning efter arbejdsemnets geometri
- Ingen tilstopning som følge af overfladestøv
Uden korrosive metaller
Ingen forurening af materialets overflade
De små slibemidler bør anvendes med en kontaktvinkel på 10 til 15 °.
Den maksimalt tilladte hastighed må ikke overskrides.
Arbejd kun med passende værnemidler som f.eks. sikkerhedsbriller, handsker, høreværn etc.
Overhold brugs- og sikkerhedsanvisninger
Fjernelse af hærdningsfarve, rust, korrosion, snavs og oxidering, belægninger, maling, gamle påmalede belægninger, syntetisk harpiks, klæbemasser, pakningsrester, cement og betonrester og til rengøring og behandling før og efter svejsning.
Materialer, der kan bearbejdes: Til generel brug på stort set alle materialer. Specielt egnet til rustfrit stål, stål, ædelmetaller, træ og plast.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!