Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Mini-skraldeskruetrækker 12 dele
Mini-skraldeskruetrækker 12 dele - 1
Mini-skraldeskruetrækker 12 dele - 2
Mini-skraldeskruetrækker 12 dele - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Mini-skraldeskruetrækker 12 dele

Bitsæt (10 stk.) og PH2 bit
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
  • Håndtag: 2-komponent håndtag

  • Klinge: Kort bitholderklinge med magnet, lyst forkromet

  • Effekt: DIN 3126-D 6.3

  • Til anvendelser med højt moment under trange pladsforhold

  • Indstillingshjul med 3 positioner: Let at skifte retning, mens der arbejdes, justerbar med én hånd

  • 45 tænder, maks. moment op til 40 Nm

  • Variabelt forbindelsessystem til alle sekskantede bits med 6,35 mm = 1/4" sokkel