Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Lufthydraulisk løftebord EE-MS10
Med en løftekapacitet på 1000kg er dette lufthydrauliske løftebords anvendelser mange.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Bordet er designet til demontering og reparation af batteripakker på elbiler samt motor, gearkasse, drivaksel, brændstof tank, affjedring, beslag og chassis-komponenter til traditionelle køretøjer.
Bordet har en lav start højde på blot 570mm som gør det muligt at sænke emnet ned i en ergonomisk arbejdshøjde.
- Betjenes af en fodaktiveret pneumatisk drevet hydraulisk pumpe.
- Justerbar hastighedsregulering ved sænkning
- Justerbart arbejdsbord: Kan vippes ved at justere to uafhængige håndtag.
- Arbejdsbordet kan forlænges til 1480mm i længden for flere anvendelser.
- Forberedte huller (100mmx100mm) på arbejdsbordet til positionering og fastgørelse af f.eks. motor eller forbro med specialbeslag.
- Udstyret med fire kraftige og slidbestandige hjul, der kan låses i bestemt retning og bremses så det ikke ruller.
- Overbelastningstestet på 120% af den nominelle kapacitet.
- Stor baseramme for bedre stabilitet og pålidelighed.
- Forberedte huller på begge sider af arbejdsbordet til fastgørelse af last med surringsstropper.
- Pulverlakeret overflade sikrer en stærk overfladebehandling.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!