Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Servicepresse W16P
Med en vægt på kun 20 kg er dette den perfekte løsning til servicearbejde, der leveres direkte på stedet og i situationer, hvor der ikke forefindes elektricitet
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
W16P har et praktisk bærehåndtag, der gør det muligt at foretage reparationer på utilgængelige steder. Udstyret med en advarselslampe og en lydalarm, der angiver, hvornår den indstillede pressediameter er nået. Alle komponenter er fremstillet af højkvalitetsstål med særlig rustbeskyttelse for at sikre en lang levetid. W16P kan aktiveres af en håndpumpe, der leverer et tryk på 630 bar eller af en luftdrevet trykforstærker
- √ Let
- √ Hurtig og nem at betjene
- √ Præcis
- √ Driftssikker
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!