Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
W-MAP 1 mobilt forankringspunkt
Mobilt system til fastgørelse af personlige værnemidler mod fald. Til anvendelse med: W-MAP 1-terminal
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Egnet til fastholdelse af op til maks. 3 personer
- Hurtig og nem montering og afmontering af det enkelte forankringspunkt W-MAP 1 (øje) vha. et særligt låsesystem
- Geometrien af det enkelte forankringspunkt forhindrer utilsigtet udløsning af låsen
- Økonomisk og fleksibelt, da et vilkårligt antal W-MAP 1-terminaler kan monteres i bygningen, men der kræves kun ét W-MAP 1 (øje) enkelt forankringspunkt pr. bruger
- Overhold monteringsvejledningen og godkendelserne for forbindelseselementerne og det enkelte forankringspunkt
- Det mobile forankringspunkt W-MAP 1 må kun anvendes sammen med W-MAP 1-terminalen. De enkelte komponenter er ikke kompatible med lignende systemer
- W-MAP 1-støtteterminalen er fastgjort permanent til strukturen. Mobile forankringspunkter er hurtige og nemme at flytte fra den ene terminal til den næste
- Integreret faldindikator: Et fald er angivet på det enkelte forankringspunkt
Det enkelte ankerpunkt W-MAP 1 (øje) er testet i henhold til DIN EN 795:2012 type A/B og CEN/TS 16415
Det enkelte forankringspunkt kan bruges til rutinearbejde som vinduesrengørings-, vedligeholdelses- og monteringsarbejde mv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!