Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Modulblok 10
Modulblok til køretøjsudstyr til varme-, VVS- og el-industrien samt til offentlige virksomheder
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Passer til mange forskellige køretøjstyper
- Se tilknytningstabel
Højre side bestående af:
- Underkonstruktion med klap, frihøjde 390 mm
- Panelreol med to kufferter
- Én skuffe (højde 120 mm) med skilleplade
- Én opbevaringsreol med skilleplade til tydelig og overskuelig opbevaring af værktøj og små dele
- En topramme med skilleplade
Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet
Inklusive skridsikre måtter
Indeholder monteringssæt til side- og gulvmontering
Gulvpanel er ikke indeholdt i leveringsomfanget.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!