Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Passer til mange forskellige køretøjstyper
Se tilknytningstabel
Bestående af:
Underenhed med aluminiumsklap
I en højde på 105 mm for nem udtagning af tunge dele
Underenhedsafstand: 420 mm
Med udskæring til venstre
Dimensioner for udskæring (H x D): 420 x 110 mm
Lagerreol med aluminiumsklap
Til nem udtagning af værktøj og små dele
Klaphøjde 180 mm
Reol til opbevaringsbokse
Inkluderer 5 opbevaringsbokse med integreret frontklap til åbning
Til nem opbevaring af små dele og nem adgang
Aluminiumstopramme
Kombination af aluminium og højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet
Opbevaringsbokse fremstillet af polypropylen
Inkl. skridsikre måtter til lagerreol og topramme
Inkl. fastgørelsessæt og skilleplade
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!