Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Passer til mange forskellige køretøjstyper
Se tilknytningstabel
Bestående af:
Underenhed med aluminiumsklap
I en højde på 180 mm for nem udtagning af tunge dele
Underenhedsafstand: 420 mm
2 skuffer med aluminiumspanel og mærkningsfelt
samt integreret enhåndsbetjent låsning i hele skuffens bredde
Lagerreol fremstillet af aluminium
Til velorganiseret opbevaring af værktøj og små dele
Aluminiumstopramme
Kombination af aluminium og højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet
40 kg belastning pr. skuffe
Inkl. skridsikre måtter til skuffer, lagerreol og topramme
Omfatter monteringssæt og skilleplader
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!