Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Modulblok 16
Modulblok til køretøjsudstyr til varme-, VVS- og elindustrien
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Passer til mange forskellige køretøjstyper
- Se tilknytningstabel
Højre side bestående af:
- Understruktur med panel, frihøjde 420 mm
- To hylder med boks
- Én skuffe (højde 150 mm) med skilleplade
- Én skuffe (højde 120 mm) med skilleplade
- Én skuffe (højde 180 mm) med skilleplade
- To lagerreoler, hver med to skilleplader til tydelig og ryddelig opbevaring af værktøj og små dele
- Én topramme med to skilleplader
Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet
Inklusive skridsikre måtter
Indeholder monteringssæt til side- og gulvmontering
Gulvpanel er ikke indeholdt i leveringsomfanget.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!