Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Modulblok 26

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Modulblok 26

Modulblok til køretøjsudstyr til varme-, VVS- og elindustrien

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Passer til mange forskellige køretøjstyper


  • Se tilknytningstabel


Venstre side bestående af:


  • Underkonstruktion, frihøjde 420 mm

  • To klaphylder (klaphøjde 180 mm)

  • En klaphylde (klaphøjde 105 mm)

  • Én topramme med to skilleplader


Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet



Inklusive skridsikre måtter



Indeholder monteringssæt til side- og gulvmontering

Bemærk

Gulvpanel er ikke indeholdt i leveringsomfanget.