Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Modulblok, modulopbygget
Formonteret og klar til installation
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Passer til mange forskellige køretøjstyper
Se tilknytningstabel
Bestående af:
- Underenhed med aluminiumklap (klar højde på underenhed 400 mm, 180 mm høj for nem fjernelse af tunge dele)
- Med integreret forlængbar arbejdsbænk med skruestik og drejeskive til arbejde uden for køretøjet
- 3 skuffer med aluminiumspanel og integreret enhåndsbetjent lås på tværs af skuffens fulde bredde
- 2 kuffertbakker velegnet til ORSY systemkuffert 8.4.1
- Aluminiumstopramme
40 kg belastning pr. skuffe og 20 kg belastning pr. skuffefag
Inkl. skridsikre måtter til skuffer og topramme
Omfatter monteringssæt og skilleplader
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!