Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
VMB464 modulblok

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

VMB464 modulblok

Formonteret og klar til installation
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
Passer til mange forskellige køretøjstyper


Se tilknytningstabel



Bestående af:


Underenhed med aluminiumsklap


180 mm for nem udtagning af tunge dele


Underenhedsfrigang: 450 mm


Skuffe med aluminiumspanel og mærkningsfelt


samt integreret enhåndsbetjent låsning i hele skuffens bredde


Skuffefag


Egnet til ORSY systemkuffert 8.4.1


Aluminiumslagerreol


Lagerreol med aluminiumsklap


Til nem udtagning af værktøj og små dele


Klaphøjde 105 mm


Aluminiumstopramme



Kombination af aluminium og højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet



Inkl. skridsikre måtter til skuffer, lagerreoler og toprammer



Omfatter monteringssæt og skilleplader