Modulblok, modulopbygget
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Modulblok, modulopbygget
Formonteret og klar til installation
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Passer til mange forskellige køretøjstyper
Se tilknytningstabel
Bestående af:
- Underenhed med aluminiumklap (klar højde på underenhed 400 mm, 180 mm høj for nem fjernelse af tunge dele)
- Med integreret forlængbar arbejdsbænk med skruestik og drejeskive til arbejde uden for køretøjet
- Tre skuffer med aluminiumspaneler
- samt integreret enhåndsbetjent låsning i hele skuffens bredde
- Fire støttevinkler til ORSY systemkuffert 8.4.1
- Aluminiumstopramme
40 kg belastning pr. skuffe og støttevinkel
Inkl. skridsikre måtter til skuffer og topramme
Omfatter monteringssæt og skilleplader
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!