Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
VMB465 modulblok

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

VMB465 modulblok

Formonteret og klar til installation
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
Passer til mange forskellige køretøjstyper


Se tilknytningstabel



Bestående af:


Underenhed med aluminiumsklap


I en højde på 180 mm for nem udtagning af tunge dele


Underenhedsafstand: 450 mm


2 skuffer med aluminiumspanel og mærkningsfelt


samt integreret enhåndsbetjent låsning i hele skuffens bredde


Skuffefag


Egnet til ORSY systemkuffert 8.4.1


2 opbevaringsreoler med aluminiumklap


Til nem udtagning af værktøj og små dele


Klaphøjde 105 mm


Aluminiumstopramme



Kombination af aluminium og højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet


40 kg belastning pr. skuffe og 20 kg belastning pr. skuffefag



Inkl. skridsikre måtter til skuffer, lagerreoler og topramme



Omfatter monteringssæt og skilleplader