Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Passer til mange forskellige køretøjstyper
Se tilknytningstabel
Bestående af:
Underenhed med aluminiumsklap og integreret lastsikringsskinne
105 mm for nem udtagning af tunge dele
Underenhedsfrigang: 420 mm
Med integreret forlængbar arbejdsbænk med skruestik og drejeskive
Til arbejde, der udføres uden for køretøjet
4 skuffer med aluminiumspanel og mærkningsfelt
samt integreret enhåndsbetjent låsning i hele skuffens bredde
Skuffefag
Egnet til ORSY systemkuffert 8.4.1
Aluminiumstopramme
Kombination af aluminium og højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet
Inkl. skridsikre måtter til skuffer og topramme
Omfatter monteringssæt og skilleplader
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!